Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-PRO WV-S65340-Z2K Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 2048 x 1536 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-PRO WV-S65340-Z2K Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 2048 x 1536 Pixel Zimmerdecke
i-PRO WV-S65340-Z2K Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 2048 x 1536 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101390382
Hersteller:
     i-PRO
Herst.-Nr.:
     WV-S65340-Z2K
EAN/GTIN:
     4582619070675
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Unterstützte Audioformate
AAC-LC, G.711, G.726
Audio-Entdeckung
Ja
Bereich der Bitrate
16 - 128 Kbit/s
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv6 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, SMTP, DNS, NTP, SNMPv1/v2/v3, DHCPv6, RTP, MLD, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ, SFTP, MQTT, LLDP IPv4 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMPv1/v2/v3, UPnP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ, SRTP, SFTP, MQTT, LLDP, NTCIP
Zahl der Benutzer
14 Benutzer
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
FIPS 140-3
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Gesichtserkennung, Szenenwechsel, Fahrzeugerkennung
Digest-Authentifizierung
Ja
Management-Funktionen
Webbrowser
Ja
Energie
Energiequelle
AC, PoE
AC Eingangsspannung
24 V
Energieverbrauch
850 mA
Stromverbrauch (max.)
53.3 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
50.84 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Anzahl der effektiven Pixel (H x V)
5.57 x 3.13 Pixel
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
31 x
Autofokus
Ja
Maximale Blendenzahl
4,5
Minimale Blendenzahl
1,6
Brennweitenbereich
4.0 - 84.6 mm
Abstandsfeststellung (wide)
51.9 m
Abstandsfeststellung (tele)
1293.8 m
Abstandsbeobachtung (wide)
20.8 m
Abstandsbeobachtung (tele)
517.5 m
Abstandserkennung (wide)
10.4 m
Abstandserkennung (tele)
258.8 m
Abstandsermittlung (wide)
5.2 m
Abstandsermittlung (tele)
129.4 m
Naheinstellgrenze
1.5 m
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
229 mm
Tiefe
229 mm
Höhe
278 mm
Gewicht
4200 g
Video
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 180, 320 x 288 (QVGA), 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA)
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Geräuschunterdrückung
Ja
Verstärkungssteuerungstyp
Auto
Datenschutz-Maskierung
Ja
Textüberlagerung
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bitratenkontrolle
Konstante Bitrate (CBR), Variable Bitrate (VBR)
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kamera
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
0.0004 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
2.8 - 77 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
2.2 - 44 °
Neigungswinkelbereich
-30 - 90 °
Neigunggeschwindigkeit
150 °/Sekunde
Voreinstellung Neigungsgeschwindigkeit
500 °/Sekunde
Schwenkbereich
0 - 350 °
Webcam - Pan Geschwindigkeit
150 °/Sekunde
Voreinstellung Schalengeschwindigkeit
500 °/Sekunde
Weißabgleich
ATW, AWC
Kamera Verschlusszeit
1/25 - 1/10000 s
Anzahl der Bereiche zur Verdeckung der Privatsphäre
32
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Dome
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC), Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
IK-Kodex
IK10
Nebelsicher
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
PTZ-Modi
Preset-Punkt
Auto-Suche
Ja
Auto-Schwenk-Modus
Ja
Auto-Rundgang-Modus
Ja
Voreingestellte Punkte
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Anzahl der Sprachen
9
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch
Dynamischer Bereich
144 dB
Zertifizierung
UL (UL62368-1), c-UL (CSA C22.2 No.62368-1), CE, IEC62368-1, FCC (Part15 ClassA), ICES-003 Issue 7 ClassA, EN55032 ClassA, EN55035
Merkmale
NDAA-Konformität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.266,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.488,09*
€ 2.960,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.467,90*
€ 2.936,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.372,66*
€ 2.823,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.319,16*
€ 2.759,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.266,88*
€ 2.697,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.