Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar H10 Pulsmessgerät Brust Bluetooth/ANT+ Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar H10 Pulsmessgerät Brust Bluetooth/ANT+ Schwarz, Grün
Polar H10 Pulsmessgerät Brust Bluetooth/ANT+ Schwarz, Grün
Polar H10 Pulsmessgerät Brust Bluetooth/ANT+ Schwarz, Grün
Polar H10 Pulsmessgerät Brust Bluetooth/ANT+ Schwarz, Grün
Polar H10 Pulsmessgerät Brust Bluetooth/ANT+ Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101393027
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     920106245
EAN/GTIN:
     725882062563
Suchbegriffe:
Herzfrequenz-Messgerät
Herzfrequenzmessgeräte
Puls-Messgerät
Pulsmesser
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
60 g
Ausdauer
Wasserfest
Ja
Wasserdicht bis
30 m
Technische Details
Messungstyp
Brust
Datenübertragung Herzschlag
Bluetooth/ANT+
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Einstellbarer Gurt
Ja
Gurteinstellbereich
67 - 95 cm
Energie
Batteriereichweite
400 h
Akku-/Batteriespannung
3 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.