Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV S-Track


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV S-Track
SLV S-Track
SLV S-Track
SLV S-Track
SLV S-Track
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101405173
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene
Für optisch anspruchsvolle Projekte ist die S-TRACK 3-Phasen-Einbauschiene wie gemacht: In mehreren Längen verfügbar, bildet die Unterputzversion eine flexible und DALI kompatible Basis für eine Vielzahl an Leuchten und Spots. Wie gemacht für komplizierte Raumverhältnisse. Und für Lichtinstallationen, bei denen es auf einzeln steuerbare Schaltkreise bei unauffälligem Design ankommt.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
3000 mm
Gewicht
3050 g
Design
Typ
Schienenbeleuchtungsabschnitt
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.