Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1007096 Beleuchtungs-Zubehör Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1007096 Beleuchtungs-Zubehör Hülle
SLV 1007096 Beleuchtungs-Zubehör Hülle
SLV 1007096 Beleuchtungs-Zubehör Hülle
SLV 1007096 Beleuchtungs-Zubehör Hülle
SLV 1007096 Beleuchtungs-Zubehör Hülle
SLV 1007096 Beleuchtungs-Zubehör Hülle
SLV 1007096 Beleuchtungs-Zubehör Hülle
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101405230
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Runde Abdeckung für die UNIVERSAL DOWNLIGHT Leuchtenserie mit der Schutzklasse IP65. Die Abdeckung ist mehreren Farbvarianten erhältlich.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Hülle
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Slowenisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
88 mm
Gewicht
10 g
Höhe
3.5 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1007097
ab € 1,26*
Ähnlich
SLV
1007098
ab € 1,48*
Ähnlich
SLV
1007192
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.