Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV S-Track Einbau Einspeiser Links Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV S-Track Einbau Einspeiser Links Schwarz
SLV S-Track Einbau Einspeiser Links Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101405428
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
einspeiser stromschiene slv
einspeiser stromschiene
Endeinspeiser für das S-TRACK 3Phasen-Einbauschienen-System. Der schwarze Einspeiser ist mit Erdleiter rechts erhältlich und DALI kompatibel. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der Planungshilfe.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
80 g
Design
Typ
Wegbeleuchtung-Stromeinspeisung
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
36 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006522
ab € 13,76*
Ähnlich
SLV
1006525
ab € 13,75*
Ähnlich
SLV
1006523
ab € 13,75*
Ähnlich
SLV
1006531
ab € 16,20*
Ähnlich
SLV
1006527
ab € 16,21*
Ähnlich
SLV
1006529
ab € 16,17*
Ähnlich
SLV
1006533
ab € 16,12*
Ähnlich
SLV
1006535
ab € 25,90*
Ähnlich
SLV
1006519
ab € 13,74*
Ähnlich
SLV
1006537
ab € 13,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.