Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yeelight LED Light Strip Pro Intelligenter Leuchtstreifen WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yeelight LED Light Strip Pro Intelligenter Leuchtstreifen WLAN
Yeelight LED Light Strip Pro Intelligenter Leuchtstreifen WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101417592
Hersteller:
     Yeelight
Herst.-Nr.:
     YL00243
EAN/GTIN:
     6924922212560
Weitere Informationen:
Leistungen
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Apple HomeKit
Ja
Sprachsteuerung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Merkmale
Typ
Intelligenter Leuchtstreifen
Schnittstelle
WLAN
Produktfarbe
Weiß
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Multi
Leistungsfaktor
0,5
Dimmbar
Ja
WLAN-Frequenz
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.