Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker 737 24000 mAh Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anker 737 24000 mAh Schwarz, Silber
Anker 737 24000 mAh Schwarz, Silber
Anker 737 24000 mAh Schwarz, Silber
Anker 737 24000 mAh Schwarz, Silber
Anker 737 24000 mAh Schwarz, Silber
Anker 737 24000 mAh Schwarz, Silber
Anker 737 24000 mAh Schwarz, Silber
Anker 737 24000 mAh Schwarz, Silber
Anker 737 24000 mAh Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     314-388515
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A1289011
EAN/GTIN:
     194644098728
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
usb akku
STARKE BEIDSEITIGE LADELEISTUNG: Ausgestattet mit der neuesten Power Delivery 3.1 und bidirektionaler Technologie, um das tragbare Ladegerät schnell aufzuladen oder eine blitzschnelle 140W Ladung zu sichern.
MÄCHTIGE KAPAZITÄT: Mit einer Akkukapazität von 24.000 mAh und einer doppelt so langen Akkulaufzeit kannst du ein iPhone 13 fast 5-mal oder ein 2021 iPad Pro 12,9" 1,3-mal aufladen.
SMARTES DISPLAY: Das leicht lesbare Digitaldisplay zeigt die Ausgangs- und Eingangsleistung und die geschätzte Zeit für das vollständige Aufladen des tragbaren Ladegeräts.
WAS DU BEKOMMST: Eine Anker 737 Powerbank (PowerCore 24K), ein USB-C auf USB-C Kabel, eine Bedienungsanleitung, 24 Monate Herstellergarantie, sowie freundlichen Kundenservice.
Weitere Informationen:
Energie
Gesamte Ausgangsleistung
140 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
155.7 mm
Tiefe
54.6 mm
Höhe
49.5 mm
Gewicht
630 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Aufladekompatibilität
Handy/Smartphone, Laptop/Netbook
Eingebautes Display
Ja
Leistungen
Akku-/Batteriekapazität
24000 mAh
USB Power Delivery
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 314
pro Stück
€ 4,70*
ab € 66,19*
€ 83,56*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 102,70*
€ 126,85*
2 Tage
5
pro Stück
€ 3,51*
ab € 109,31*
€ 135,05*
2 Tage
224
pro Stück
Frei Haus
ab € 115,38*
€ 142,74*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 119,00*
€ 147,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 314
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 314
Versand: Lager 314
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 40,00*
€ 4,70*
ab € 750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.