Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC SENSOR 500 m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp UNITRONIC SENSOR 500 m Schwarz
Lapp UNITRONIC SENSOR 500 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101449569
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7038906/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Merkmale
Kabellänge
500 m
Kabelfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl an Pole
4
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung
300 V
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 575,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 1,15096* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 654,31*
€ 778,6289
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 645,36*
€ 767,9784
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 628,24*
€ 747,6056
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 611,47*
€ 727,6493
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 575,48*
€ 684,8212
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.