Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Multi-Standard SC 2.2 Hochspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp Multi-Standard SC 2.2 Hochspannungskabel
Lapp Multi-Standard SC 2.2 Hochspannungskabel
Artikel-Nr.:
     4147-M0013238
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4150101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Merkmale
Produkttyp
Hochspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
1
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
Kupferindex
4.8 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 90 °C
Zertifizierung
IEC 60332-1-2 UL VW1/CSA FT1 EN 50525-2-31
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Durchmesser
2.7 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,1849*
€ 0,2549*
100
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,1907*
€ 0,2607*
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,40*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,218*
€ 0,714*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 78,67*
€ 100,74*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,2549*
€ 0,30333
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,2349*
€ 0,27953
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,2249*
€ 0,26763
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 0,1849*
€ 0,22003
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 25,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 33,60*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.