Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC SENSOR 100 m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp UNITRONIC SENSOR 100 m Schwarz
Lapp UNITRONIC SENSOR 100 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101454338
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7038905/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Merkmale
Kabellänge
100 m
Kabelfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl an Pole
3
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung
300 V
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,9749* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,49*
€ 143,3831
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,09*
€ 141,7171
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,93*
€ 134,3867
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,88*
€ 130,7572
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,49*
€ 116,0131
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.