Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y Stromverlängerung Schwarz


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y Stromverlängerung Schwarz
Lapp ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y Stromverlängerung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101472206
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7027024-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromverlängerung
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
100 m
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
EAC
Energie
Nennspannung
60 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,42*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Meter (ab € 7,2284* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 411,55*
€ 489,7445
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 408,38*
€ 485,9722
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 392,85*
€ 467,4915
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 381,00*
€ 453,39
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 361,42*
€ 430,0898
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.