Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking AR02BTC1002 Widerstand 10000 Ohm Nickel-Chrom (NiCr)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Viking AR02BTC1002 Widerstand 10000 Ohm Nickel-Chrom (NiCr)
Viking AR02BTC1002 Widerstand 10000 Ohm Nickel-Chrom (NiCr)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101475216
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     AR02BTC1002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
SMD Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Nickel-Chrom (NiCr)
Interner Widerstand
10000 Ohm
Leistung
0.063 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1 mm
Tiefe
0.5 mm
Höhe
0.3 mm
Weitere Suchbegriffe: smd widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,017* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,188*
€ 1,41372
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,561*
€ 0,66759
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.