Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC SENSOR 1000 m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp UNITRONIC SENSOR 1000 m Schwarz
Lapp UNITRONIC SENSOR 1000 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101488744
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7038903/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Merkmale
Kabellänge
1000 m
Kabelfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl an Pole
3
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung
300 V
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 941,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 0,94141* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.062,26*
€ 1.264,0894
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.056,26*
€ 1.256,9494
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.015,34*
€ 1.208,2546
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 983,80*
€ 1.170,722
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 941,41*
€ 1.120,2779
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.