Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y Stromverlängerung Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y Stromverlängerung Schwarz
Lapp ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y Stromverlängerung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101506086
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7027091-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromverlängerung
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
500 m
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
EAC
Energie
Nennspannung
60 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,3482*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 11,75*
€ 13,98
pro Meter
ab 200 Meter
€ 11,61*
€ 13,82
pro Meter
ab 500 Meter
€ 11,1382*
€ 13,25446
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 10,7982*
€ 12,84986
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 10,3482*
€ 12,31436
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.