Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 554898 Nägel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101521957
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     554898
EAN/GTIN:
     4048962396072
Suchbegriffe:
Deckennagel
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Zink Stahl
Geeignet für Materialien
Beton, Gipskarton
Gewicht und Abmessungen
Kopfdurchmesser
15 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2549* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,53*
€ 41,0907
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,75*
€ 40,1625
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,52*
€ 37,5088
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,88*
€ 35,5572
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,72*
€ 34,1768
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 28,56*
€ 33,9864
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 27,42*
€ 32,6298
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,35*
€ 28,9765
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.