Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC SENSOR 1000 m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp UNITRONIC SENSOR 1000 m Schwarz
Lapp UNITRONIC SENSOR 1000 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101530566
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7038906/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Merkmale
Kabellänge
1000 m
Kabelfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl an Pole
4
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung
300 V
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.158,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 1,15832* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.270,84*
€ 1.512,2996
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.263,79*
€ 1.503,9101
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.221,29*
€ 1.453,3351
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.191,72*
€ 1.418,1468
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.158,32*
€ 1.378,4008
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.