Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Orson Bodenleuchte SMD-LED-Modul LED 34 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Orson Bodenleuchte SMD-LED-Modul LED 34 W
TRIO Orson Bodenleuchte SMD-LED-Modul LED 34 W
TRIO Orson Bodenleuchte SMD-LED-Modul LED 34 W
TRIO Orson Bodenleuchte SMD-LED-Modul LED 34 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101621939
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R40073532
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Die Stehleuchte ORSON besticht durch ein zeitloses Design und bietet zahlreiche Anwendungs- und Gestaltungsmöglichkeiten. Idealerweise findet die Leuchte ihren Platz neben dem Sofa oder einem Sessel, denn für das bestmögliche Lichtergebnis sorgt neben dem Deckenfluter als Hauptlichtquelle, ein flexibler Lesearm. Dieser lässt sich gezielt ausrichten, sodass der gewünschte Lichtfall frei gewählt werden kann. Deckenfluter und Lesearm sind getrennt voneinander schaltbar und lassen sich stufenlos dimmen. Dank eingebauter Memory-Funktion, startet die Leuchte mit der zuletzt gewählten Lichteinstellung. Dank der klassischen Farbgestaltung in Schwarz matt und dem alabasterfarbigen Glas, kann die Leuchte mit vielen Einrichtungsstilen kombiniert werden. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Dimmer
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1010 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
370 mm
Paketgewicht
9270 g
Sonstige Funktionen
Touch-Dimmer am Produkt
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
SMD-LED-Modul
Gesamtleistung
34 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
3200 lm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Gehäusematerial
Glas, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Höhe
1800 mm
Gewicht
7650 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,39*
€ 127,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
4017807336795
ab € 106,14*
Ähnlich
TRIO Leuchten
423010208
ab € 130,85*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R4393LM87
ab € 36,83*
Ähnlich
TRIO Leuchten
511895
ab € 81,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.