Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Antibes Bodenleuchte E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Antibes Bodenleuchte E14
TRIO Antibes Bodenleuchte E14
TRIO Antibes Bodenleuchte E14
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101622555
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R40172007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Weitere Informationen:
Ergonomie
Flexibler Arm
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
970 mm
Paketgewicht
6350 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
28 W
Design
Produktfarbe
Nickel
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Gehäusematerial
Glas, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
1250 mm
Gewicht
5180 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
40096
ab € 137,71*
Ähnlich
Reality Leuchten
511002
ab € 42,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.