Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise StoreEasy 1460 Speicherserver Rack (1U) Eingebauter Ethernet-Anschluss 3204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise StoreEasy 1460 Speicherserver Rack (1U) Eingebauter Ethernet-Anschluss 3204
Hewlett Packard Enterprise StoreEasy 1460 Speicherserver Rack (1U) Eingebauter Ethernet-Anschluss 3204
Hewlett Packard Enterprise StoreEasy 1460 Speicherserver Rack (1U) Eingebauter Ethernet-Anschluss 3204
Hewlett Packard Enterprise StoreEasy 1460 Speicherserver Rack (1U) Eingebauter Ethernet-Anschluss 3204
Hewlett Packard Enterprise StoreEasy 1460 Speicherserver Rack (1U) Eingebauter Ethernet-Anschluss 3204
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101634661
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R7G18B
EAN/GTIN:
     190017618692
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Ihr Unternehmen ist mit vielen Herausforderungen konfrontiert – warum sollte der Datenspeicher dazugehören? Wenn Sie einen einfach zu verwaltenden zentralen Speicherplatz für die sichere Speicherung von Dokumenten, Bildern, Audio- und Videodateien benötigen, sind Sie beim HPE StoreEasy 1000 Storage genau richtig. Mit HPE StoreEasy verfügen Sie über einen flexiblen, effizienten und zuverlässigen Dateispeicher, der genau auf die Bedürfnisse und das Budget Ihres Unternehmens zugeschnitten ist, ohne Kompromisse bei der Qualität oder den Funktionen einzugehen. HPE StoreEasy 1000 ist in einer Vielzahl von Bauhöhen, Kapazitäten und Leistungsoptionen erhältlich und kann Ihnen helfen, mit weniger Aufwand mehr aus Ihrem Dateispeicher herauszuholen. Diese Lösung erhöht die nutzbare Kapazität, vereinfacht die Verwaltung und hilft Ihnen, Ihre unverzichtbaren digitalen Ressourcen in einer sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungslandschaft zu schützen. Die neue sechste Generation des HPE StoreEasy 1000 Storage baut auf diesem Fundament auf. Sie basiert auf einem neuen, vereinfachten Verwaltungserlebnis, das von HPE entwickelt wurde, verbesserten integrierten Sicherheitsschutzfunktionen, mehr Optionen zur Kapazitätserweiterung und besserer Leistung. Hauptmerkmale Individuell und maßgeschneidert für die Dateispeicherung - HPE StoreEasy 1000 Storage basiert auf der branchenführenden HPE ProLiant Gen10 DNA und wird mit vorkonfigurierter Hardware und dem Betriebssystem Microsoft® Windows® Storage Server 2016 ausgeliefert. Nehmen Sie Ihr NAS schnell in Betrieb – mit Tools, die die Installation vereinfachen und häufig auftretende Konfigurationsfehler vermeiden. - Die neue webbasierte Management Console ist zwei mal so einfach zu verwalten [2] und ermöglicht es Administratoren mit jeglichem Speicher-Know-how, wichtige Vorgänge zu vereinfachen, einschließlich der Verwaltung von Medien, Dateifreigaben, Kontingenten, Snapshots und externen Enclosures. - Nutzen Sie die datengesteuerten Einblicke der Management Console zur Kapazitätsauslastung und Leistung, um die Planung zu vereinfachen. Administratoren können Wartungsfenster leicht erkennen und Kapazitätserweiterungen problemlos planen. - Kostengünstige Festplatten-Bundles erleichtern den Kauf, die Implementierung und die Bereitstellung von zusätzlicher Speicherkapazität, wenn Ihr Datenbedarf wächst, dank Konfigurationsunterstützung. Schnelle Konfiguration von E-Mail-Benachrichtigungen mit geringer Kapazität, um Unterbrechungen aufgrund von Kapazitätsbeschränkungen zu vermeiden. Durch Effizienz sparen Sie Zeit und Geld - Sparen Sie durch granulare Datendeduplizierung und Komprimierung durchschnittlich 50 % der Speicherkapazität ein. Eine verbesserte Deduplizierungs-Engine unterstützt große Dateien, bis zu 1 TB, und Medien bis zu 64 TB. - Die integrierte Dateisynchronisierung und -freigabe erlaubt Mitarbeitern, mobilen Mitarbeitern und verteilten Teams, von jedem mit dem Internet verbundenen Desktop, Smartphone oder Tablet-PC auf ihre Arbeitsdateien zuzugreifen. Unternehmen können Richtlinien anwenden, um Geräte remote zu bereinigen, und Sperrbildschirm-Kennwörter zum Schutz der Daten auf Mitarbeitergeräten durchsetzen. - Erweiterte Datenmanagementfunktionen verbessern automatisch den Ressourceneinsatz, erfüllen Datenaufbewahrungsrichtlinien und verbessern den Schutz vertraulicher Dateien – auch wenn sie von HPE StoreEasy heruntergeladen und per E-Mail an nicht autorisierte Empfänger gesendet werden. - Die Dateiklassifizierungsinfrastruktur identifiziert dynamisch Dateien basierend auf ihrer Vertraulichkeit und implementiert hochwertige Zugriffssteuerungen auf Grundlage der Anforderungen Ihres Unternehmens unter Verwendung von Active Directory Rights Management Services. Multidimensionaler Schutz für Ihre Daten - Basierend auf den weltweit sichersten Servern nach Industriestandard [3] bietet die sechste Generation von HPE StoreEasy 1000 erweiterte Sicherheitsfunktionen zum Schutz Ihrer Mitarbeiter, Kunden und Unternehmen in einer sich entwickelnden Bedrohungslandschaft. - HPE StoreEasy schützt ruhende Daten durch Dateisystemverschlüsselung und Microsoft BitLocker®-Laufwerksverschlüsselung, sowie Daten in Übertragung durch SMB-Verschlüsselung und Signierung sowie auf physischer Ebene durch eine abschließbare Blende. - Installieren Sie und führen Sie den Endgeräteschutz wie beispielsweise Antivirus auf dem System selbst aus und reduzieren Sie dadurch die Kosten und Komplexität für die Verbindung mit einem externen Server für den Endgeräteschutz. Verhindern Sie Datenverluste mit Online-Snapshots über Volume Shadow Copy Service und einfache Cloud-Sicherung nach Microsoft Azure. Hohe Ausfallsicherheit vermeidet Unterbrechungen für die Benutzer und Ihr Unternehmen - HPE StoreEasy 1000 Storage erhöht die Betriebszeit mit Standardfunktionen wie praktisch kontinuierlicher Statusüberwachung durch HPE Active Health System, redundanten Komponenten, Online-Selbstheilung des Dateisystems, Online-Überprüfung und schneller Fehlerkorrektur, die Ausfallzeiten bei beschädigten Dateien auf Minuten reduziert. - Schützen Sie Daten vor einfachen Fehlern oder massiven Ausfällen durch integrierte Replikation für bis zu 100 TB oder entscheiden Sie sich für die Carbonite Availability-Replikationssoftware für die Echtzeit-Replikation auf Byte-Ebene zwischen Standorten. - Umfassender Support für das gesamte System von Experten für HPE Dateispeicher mit Vor-Ort-Garantie auf Teile und Arbeitszeit für das System und telefonischem Support für die Software. Erweitern oder verbessern Sie Ihren Basis-Support durch optionale Services von HPE Pointnext für HPE StoreEasy 1000. - Erweiterte Diagnose und kontinuierliche Überwachung für verbesserte Stabilität und kürzere Ausfallzeiten dank der HPE iLO Management Engine.
Weitere Informationen:
Energie
Kapazität der Stromversorgungseinheit
500 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
434.6 mm
Tiefe
749.8 mm
Höhe
42.9 mm
Gewicht
16780 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Leistungen
Typ
Speicherserver
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
5 Lüfter
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon Bronze
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
3204
Prozessor-Taktfrequenz
1.9 GHz
Prozessorgeneration
Skalierbare Intel® Xeon® der 2. Generation
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor-Threads
6
Prozessor-Cache
8.25 MB
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Gesamte installierte Speicherkapazität
32 TB
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
4
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD
Speicherkapazität
8000 GB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
SATA
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 Zoll
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5 Zoll
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
RAID Level
0, 1, 5, 10
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows Server IoT 2019
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2933 MHz
Speicherkartensteckplätze
24
Weitere Suchbegriffe: hp storage server, storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.058,16*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.112,10*
€ 10.843,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.100,39*
€ 10.829,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.070,62*
€ 10.794,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.058,16*
€ 10.779,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.