Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel DP413 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 100 Blätter Petrol colour, Weiß, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel DP413 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 100 Blätter Petrol colour, Weiß, Gelb
Sigel DP413 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 100 Blätter Petrol colour, Weiß, Gelb
Sigel DP413 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 100 Blätter Petrol colour, Weiß, Gelb
Sigel DP413 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 100 Blätter Petrol colour, Weiß, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101664805
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP413
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Universal
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
100 Blätter
Farbiges Papier
Ja
Mediengewicht
90 g/m²
Produktfarbe
Petrol colour, Weiß, Gelb
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,1444* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GT036
ab € 1,63*
Zubehör
Sigel
GT034
ab € 2,138*
Zubehör
Sigel
GT035
ab € 1,532*
Zubehör
Sigel
GP124
ab € 5,53*
Zubehör
Sigel
DS069
ab € 11,00*
Zubehör
Sigel
DS068
ab € 10,98*
Zubehör
Sigel
CS124
ab € 13,05*
Zubehör
Sigel
DU254
ab € 12,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.