Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 9101 (PU) Beuteltasche Polyester, Polyurethan Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase 9101 (PU) Beuteltasche Polyester, Polyurethan Rot
Rivacase 9101 (PU) Beuteltasche Polyester, Polyurethan Rot
Rivacase 9101 (PU) Beuteltasche Polyester, Polyurethan Rot
Rivacase 9101 (PU) Beuteltasche Polyester, Polyurethan Rot
Rivacase 9101 (PU) Beuteltasche Polyester, Polyurethan Rot
Rivacase 9101 (PU) Beuteltasche Polyester, Polyurethan Rot
Rivacase 9101 (PU) Beuteltasche Polyester, Polyurethan Rot
Rivacase 9101 (PU) Beuteltasche Polyester, Polyurethan Rot
Rivacase 9101 (PU) Beuteltasche Polyester, Polyurethan Rot
Rivacase 9101 (PU) Beuteltasche Polyester, Polyurethan Rot
Rivacase 9101 (PU) Beuteltasche Polyester, Polyurethan Rot
Rivacase 9101 (PU) Beuteltasche Polyester, Polyurethan Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101677110
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     9101 (PU) RED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Taschen für externe Festplatten
taschen für externe festplatten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
98 mm
Gewicht
109 g
Innenmaße (B x T x H)
135 x 25 x 85 mm
Design
Etui-Typ
Beuteltasche
Material
Polyester, Polyurethan
Produktfarbe
Rot
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Markenkompatibilität
Jede Marke
Schutzfunktion
Kratzresistent
Reißverschluss
Ja
Kabel-Gehäuse
Ja
Flash-Card-Gehäuse
Ja
USB-Flash-Drive-Gehäuse
Ja
Tragestil
Gürtel, Schulterriemen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.