| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-101677326 Herst.-Nr.: 1002740 EAN/GTIN: 5060820072088 |
| |
|
| | |
| Die Kunst des Terrazzo hat sich von den schicken Cafés in den italienischen Städten zu einem der angesagtesten Einrichtungstrends entwickelt. Mit unseren Sets kannst du dein eigenes Terrazzo Schmucktablett aus recycelten Materialien ganz einfach zu Hause herstellen. Durch die einzigartige Zusammensetzung der farbenfrohen Materialien wird das fertige Ergebnis zum Unikat. Enthält 1x Silikonform, 2x Holzmischstäbchen, 2x Papiermischbecher, 2 x 250g Glimmerglasscherben und 2 x 200g Gips. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Färbung | Muster | | Unterstützte Positionierung | Tisch | | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 926 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |