Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel DS084 Gruß-/Beileidskarte Standard-Grußkarte Weihnachten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel DS084 Gruß-/Beileidskarte Standard-Grußkarte Weihnachten
Sigel DS084 Gruß-/Beileidskarte Standard-Grußkarte Weihnachten
Sigel DS084 Gruß-/Beileidskarte Standard-Grußkarte Weihnachten
Sigel DS084 Gruß-/Beileidskarte Standard-Grußkarte Weihnachten
Sigel DS084 Gruß-/Beileidskarte Standard-Grußkarte Weihnachten
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101768200
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DS084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glückwunsch-Karten
Glückwunschkarten
Grußkarten
Kraftpapier
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Umschläge
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Höhe
148 mm
Technische Details
Produkttyp
Standard-Grußkarte
Anlass
Weihnachten
Produktfarbe
Braun, Weiß, Gelb
Papiergewicht
225 g/m²
Format
A6
Ursprungsland
Deutschland
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Karten (ab € 1,15* pro Karte)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GT051
ab € 1,512*
Zubehör
Sigel
GT049
ab € 2,098*
Zubehör
Sigel
GT050
ab € 1,63*
Zubehör
Sigel
GP120
ab € 5,50*
Zubehör
Sigel
DS078
ab € 10,94*
Zubehör
Sigel
DP411
ab € 5,03*
Zubehör
Sigel
CS121
ab € 12,97*
Zubehör
Sigel
DU260
ab € 7,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.