Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Tapo L610 Intelligentes Leuchtmittel WLAN 2,9 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Tapo L610 Intelligentes Leuchtmittel WLAN 2,9 W
TP-Link Tapo L610 Intelligentes Leuchtmittel WLAN 2,9 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101769563
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TAPO L610(2-PACK)
EAN/GTIN:
     4897098685747
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
LEDs mit Stecksockel
Weitere Informationen:
Leistungen
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Sprachsteuerung
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ErP
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
3 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.9 W
Stromverbrauch (Standby)
0.2 W
Sonstige Funktionen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Helligkeitseinstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Höhe
55.2 mm
Durchmesser
50 mm
Lampendurchmesser
50 mm
Glühbirnendurchmesser
50 mm
Glühbirnenhöhe
55.2 mm
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
WLAN
Produktfarbe
Weiß
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Parabolische Glühbirne
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Farbtemperatur
2700 K
Lampenleistung
2.9 W
Äquivalente Glühlampenleistung
50 W
Lampenlebensdauer
15000 h
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
WLAN-Frequenz
2.4 GHz
Kompatible Leuchtmittel nach Energieeffizienzklassen
D
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.