Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel DP412 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 100 Blätter Natürlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel DP412 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 100 Blätter Natürlich
Sigel DP412 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 100 Blätter Natürlich
Sigel DP412 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 100 Blätter Natürlich
Sigel DP412 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 100 Blätter Natürlich
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101778029
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Universal
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
100 Blätter
Farbiges Papier
Ja
Mediengewicht
100 g/m²
Produktfarbe
Natürlich
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,1438* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GT039
ab € 1,63*
Zubehör
Sigel
GT037
ab € 2,21*
Zubehör
Sigel
GT038
ab € 1,658*
Zubehör
Sigel
DS071
ab € 10,99*
Zubehör
Sigel
DS070
ab € 10,97*
Zubehör
Sigel
DU253
ab € 14,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.