Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PT-LMW460 Beamer Short-Throw-Projektor 4200 ANSI Lumen LCD WUXGA (1920x1200) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic PT-LMW460 Beamer Short-Throw-Projektor 4200 ANSI Lumen LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Panasonic PT-LMW460 Beamer Short-Throw-Projektor 4200 ANSI Lumen LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Panasonic PT-LMW460 Beamer Short-Throw-Projektor 4200 ANSI Lumen LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Panasonic PT-LMW460 Beamer Short-Throw-Projektor 4200 ANSI Lumen LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101788940
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PT-LMW460
EAN/GTIN:
     5025232931569
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Short-Throw-Projektor
Marktpositionierung
Präsentation
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Desktop
LED-Anzeigen
Ja
Objektiv
Fokus
Manuell
Brennweitenbereich
19.1 - 23 mm
Blendenbereich (F-F)
1,61 - 1,76
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Manuell
Zoomverhältnis
1.2:1
Projektionsverhältnis
1.36–2.05:1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Projektor
Projektorhelligkeit
4200 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
LCD
native Auflösung des Projektors
WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis
3000000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
30 - 300 "
Trapezkorrektur, horizontal
-35 - 35 °
Trapezkorrektur, vertikal
-25 - 25 °
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Composite Video-Eingang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232C
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
AUX-Eingang
Ja
PC-Eingang (D-Sub)
Ja
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4200 g
Breite
349 mm
Tiefe
309 mm
Höhe
105 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
24000 h
Helligkeit der Lichtquelle
4200 lm
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
Multi Monitoring & Control Software, Projector Network Setup Software, Logo Transfer Software, Presenter Light Software for Windows®*13, Wireless Projector App for iOS/Android
Merkmale
Geräuschpegel
35 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
24 dB
HDCP
Ja
Luftfilter
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
215 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
240 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
160 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Video
Full-HD
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.051,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.112,06*
€ 1.323,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.103,72*
€ 1.313,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.085,41*
€ 1.291,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.068,46*
€ 1.271,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.051,62*
€ 1.251,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.