Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PT-LMX420 Beamer Short-Throw-Projektor 4200 ANSI Lumen LCD XGA (1024x768) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic PT-LMX420 Beamer Short-Throw-Projektor 4200 ANSI Lumen LCD XGA (1024x768) Weiß
Panasonic PT-LMX420 Beamer Short-Throw-Projektor 4200 ANSI Lumen LCD XGA (1024x768) Weiß
Panasonic PT-LMX420 Beamer Short-Throw-Projektor 4200 ANSI Lumen LCD XGA (1024x768) Weiß
Panasonic PT-LMX420 Beamer Short-Throw-Projektor 4200 ANSI Lumen LCD XGA (1024x768) Weiß
Panasonic PT-LMX420 Beamer Short-Throw-Projektor 4200 ANSI Lumen LCD XGA (1024x768) Weiß
Panasonic PT-LMX420 Beamer Short-Throw-Projektor 4200 ANSI Lumen LCD XGA (1024x768) Weiß
Panasonic PT-LMX420 Beamer Short-Throw-Projektor 4200 ANSI Lumen LCD XGA (1024x768) Weiß
Panasonic PT-LMX420 Beamer Short-Throw-Projektor 4200 ANSI Lumen LCD XGA (1024x768) Weiß
Panasonic PT-LMX420 Beamer Short-Throw-Projektor 4200 ANSI Lumen LCD XGA (1024x768) Weiß
Panasonic PT-LMX420 Beamer Short-Throw-Projektor 4200 ANSI Lumen LCD XGA (1024x768) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101789008
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PT-LMX420
EAN/GTIN:
     5025232931620
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Short-Throw-Projektor
Marktpositionierung
Präsentation
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Platzierung
Zimmerdecke, Desktop
LED-Anzeigen
Ja
Schwermetallfrei
Ja
Merkmale
Geräuschpegel
33 dB
Interaktiv
Ja
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
23 dB
HDCP
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
205 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
230 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
155 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Objektiv
Fokus
Manuell
Brennweitenbereich
19.1 - 23 mm
Blendenbereich (F-F)
1,61 - 1,76
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Manuell
Zoomverhältnis
1.2:1
Projektionsverhältnis
1.47–2.22:1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Projektor
Projektorhelligkeit
4200 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
LCD
native Auflösung des Projektors
XGA (1024x768)
Kontrastverhältnis
3000000:1
Natives Seitenverhältnis
4:3
Smart Projektor
Ja
Projektionsflächenkapazität
30 - 300 "
Trapezkorrektur, horizontal
-35 - 35 °
Trapezkorrektur, vertikal
-35 - 35 °
Matrix typ
3-Panel (p-Si TFT aktiv)
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
AUX-Eingang
Ja
PC-Eingang (D-Sub)
Ja
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4200 g
Breite
349 mm
Tiefe
309 mm
Höhe
105 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Software
Multi Monitoring & Control Software, Projector Network Setup Software, Logo Transfer Software, Presenter Light Software for Windows®14, Wireless Projector App for iOS/Android
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 889,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,66*
€ 1.142,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 954,93*
€ 1.136,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 932,95*
€ 1.110,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 915,37*
€ 1.089,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 889,08*
€ 1.058,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.