Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PT-TMZ400 Beamer Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen LCD WUXGA (1920x1200) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic PT-TMZ400 Beamer Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Panasonic PT-TMZ400 Beamer Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Panasonic PT-TMZ400 Beamer Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Panasonic PT-TMZ400 Beamer Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Panasonic PT-TMZ400 Beamer Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101789032
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PT-TMZ400
EAN/GTIN:
     5025232931668
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Short-Throw-Projektor
Marktpositionierung
Präsentation
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
Geräuschpegel
35 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
24 dB
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
205 W
Stromverbrauch (max.)
230 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
155 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Objektiv
Feste Brennweite
6.08 mm
Feste Blende
1,8
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Fixed
Projektionsverhältnis
0.43:1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Projektor
Projektorhelligkeit
4000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
LCD
native Auflösung des Projektors
WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis
3000000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
50 - 105 "
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3, 16:10
Trapezkorrektur, horizontal
-15 - 15 °
Trapezkorrektur, vertikal
-15 - 15 °
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Menge USB 2.0-Anschlüsse
1
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
AUX-Eingang
Ja
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4900 g
Breite
349 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
138 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
24000 h
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
Multi Monitoring & Control Software, Projector Network Setup Software, Logo Transfer Software, Presenter Light Software
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.411,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.500,64*
€ 1.785,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.494,46*
€ 1.778,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.457,65*
€ 1.734,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.432,32*
€ 1.704,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.411,28*
€ 1.679,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.