Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 60343 Elektrische Kerze LED 0,03 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 60343 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Goobay 60343 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Goobay 60343 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Goobay 60343 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Goobay 60343 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Goobay 60343 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Goobay 60343 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Goobay 60343 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Goobay 60343 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Goobay 60343 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101797005
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     60343
EAN/GTIN:
     4040849603433
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Glasdeko
Glasdekoartikel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tragbar
Ja
Design
Produktfarbe
Beige, Transparent, Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Gehäusematerial
Glas, Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
611 g
Durchmesser
75 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Aufladequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.03 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Farbtemperatur
2700 K
Lichtleistung
5 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Spannung
1.5 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
49867
ab € 29,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.