Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 53943 Elektrische Kerze LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 53943 Elektrische Kerze LED
Goobay 53943 Elektrische Kerze LED
Goobay 53943 Elektrische Kerze LED
Goobay 53943 Elektrische Kerze LED
Goobay 53943 Elektrische Kerze LED
Goobay 53943 Elektrische Kerze LED
Goobay 53943 Elektrische Kerze LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101797014
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     53943
EAN/GTIN:
     4040849539435
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Timer
Ja
Design
Produktfarbe
Rot
Empfohlene Platzierung
Universal
Gehäusematerial
Aluminium, Glas, Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
240 mm
Gewicht
295 g
Durchmesser
21 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Aufladequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Strahlungswinkel
180 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Farbtemperatur
2700 K
Lichtleistung
10 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Spannung
1.5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.