Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8Bitdo Ultimate BT Schwarz Bluetooth Gamepad Digital Android, PC, iOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8Bitdo Ultimate BT Schwarz Bluetooth Gamepad Digital Android, PC, iOS
8Bitdo Ultimate BT Schwarz Bluetooth Gamepad Digital Android, PC, iOS
8Bitdo Ultimate BT Schwarz Bluetooth Gamepad Digital Android, PC, iOS
8Bitdo Ultimate BT Schwarz Bluetooth Gamepad Digital Android, PC, iOS
8Bitdo Ultimate BT Schwarz Bluetooth Gamepad Digital Android, PC, iOS
8Bitdo Ultimate BT Schwarz Bluetooth Gamepad Digital Android, PC, iOS
8Bitdo Ultimate BT Schwarz Bluetooth Gamepad Digital Android, PC, iOS
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101797397
Hersteller:
     8Bitdo
Herst.-Nr.:
     RET00316
EAN/GTIN:
     6922621502487
Suchbegriffe:
Gamepad
gamepad
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
USB-Stecker
USB Typ-C
Bluetooth-Version
5.0
Frequenzbereich
2.4 GHz
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Receiver Typus
Mikro-Empfänger
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
22 h
Akku
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
153.6 mm
Tiefe
100.6 mm
Höhe
64.5 mm
Gewicht
228 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
Android, PC, iOS
Gaming-Control Funktionsknöpfe
D-Pad
Gaming-Control Technologie
Digital
Reflex Vibration
Ja
Knopfanzahl
14
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.