Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE MSA 2060 Disk-Array Rack (2U) Silber, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE MSA 2060 Disk-Array Rack (2U) Silber, Schwarz
HPE MSA 2060 Disk-Array Rack (2U) Silber, Schwarz
HPE MSA 2060 Disk-Array Rack (2U) Silber, Schwarz
HPE MSA 2060 Disk-Array Rack (2U) Silber, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101800416
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R0Q75B
EAN/GTIN:
     190017620596
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Server
hp server
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Silber, Schwarz
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Leistungen
Geräteklasse
Großunternehmen
Speichermedium
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD+SSD
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
24
Maximal unterstützte Speicherkapazität
2160 TB
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
508 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
5000 g
Weitere Suchbegriffe: array (festplatten)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.770,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.973,30*
€ 8.298,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.934,82*
€ 8.252,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.830,97*
€ 8.128,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.784,70*
€ 8.073,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.770,36*
€ 8.056,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.