Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE MSA 2060 Disk-Array Rack (2U) Silber, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE MSA 2060 Disk-Array Rack (2U) Silber, Schwarz
HPE MSA 2060 Disk-Array Rack (2U) Silber, Schwarz
HPE MSA 2060 Disk-Array Rack (2U) Silber, Schwarz
HPE MSA 2060 Disk-Array Rack (2U) Silber, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101800423
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R7J73B
EAN/GTIN:
     190017620817
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
array (festplatten)
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Silber, Schwarz
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Anschlüsse und Schnittstellen
Host Anschlüsse
8
Leistungen
Geräteklasse
Großunternehmen
Speichermedium
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD+SSD
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
24
Maximal unterstützte Speicherkapazität
2036.16 TB
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
508 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
5000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.286,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.588,92*
€ 9.030,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.526,21*
€ 8.956,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.359,60*
€ 8.757,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.286,58*
€ 8.671,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.