| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-101808080 Herst.-Nr.: SENSATIONIPH14MAXB EAN/GTIN: 8018080446603 |
| |
|
| | |
| SENSATION ist die Silikonschutzhülle aus Soft-Touch-Material mit weicher innerer Microfaser-Kratzschutzbeschichtung, die sich perfekt dem Design des Smartphones anpasst und dessen Ecken, Kanten und Steckanschlüsse schützt. Sie nutzt die antibakterielle Technologie Microban®, die das Bakterienwachstum auf der Oberfläche der Hülle um bis zu 99,9% reduziert und dank der Integration in das Material von Sensation ständig aktiv ist. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 110 mm | | Verpackungstiefe | 17 mm | | Verpackungshöhe | 207 mm | | Paketgewicht | 80 g | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.7 " | | Etui-Typ | Cover | | Material | Mikrofaser, Silikon | | Produktfarbe | Blau | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 14 Plus | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Schutzfunktion | Antibakteriell, Stoßfest, Kratzresistent | | Kabelloses Aufladen | Ja | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |