Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate God of War Ragnarök Limited Edition Game Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate God of War Ragnarök Limited Edition Game Drive
Seagate God of War Ragnarök Limited Edition Game Drive
Seagate God of War Ragnarök Limited Edition Game Drive
Seagate God of War Ragnarök Limited Edition Game Drive
Seagate God of War Ragnarök Limited Edition Game Drive
Seagate God of War Ragnarök Limited Edition Game Drive
Artikel-Nr.:
     128-CF95613
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STLV2000200
EAN/GTIN:
     8719706044240
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Stellen Sie sich der Götterdämmerung mit der God of War Ragnarök™ Limited Edition Game Drive für PlayStation®-Konsolen. Mit dieser Festplatte im eiskalten Design speichern Sie Ihre PS5™-Spiele und übertragen sie zum Spielen auf die Konsole. 2 TB Kapazität sind genug Speicherplatz, um alle Ihre Lieblingsspiele mit auf die Reise zu nehmen.

Limited Edition
Dieses offiziell lizenzierte HDD-Sammlerstück ist von den neun Königreichen aus God of War Ragnarök inspiriert.

Schnittig wie die Leviathanaxt
Dieses Game Drive-Sammlerstück ist gehüllt in die Eiseskälte des Fimbulwinters.

Mit PS5 kompatibel
Speichern Sie all Ihre PS5-Titel und übertragen Sie sie zum Spielen auf die Konsole.

Für Ihre Spielesammlung
2 TB Speicher bieten reichlich Platz für über 30 PS5-Spiele oder über 50 PS4-Spiele.

Für PS4
Speichern und spielen Sie alle Ihre PS4-Spiele direkt über die externe Festplatte – Sie können auch PS4-Spiele auf der PS5 spielen.

Werkzeuglose Installation
Dank einfacher Plug-and-Play-Einrichtung sind Sie in weniger als zwei Minuten bereit für Action.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Festplatte
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Größe
1.8 "
Schnittstelle
USB 3.0/2.0
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Laufwerk Geschwindigkeit
5400 RPM
Material
Kunststoff
Konformitätsbescheinigungen
Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
500 Mbit/s
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
249 g
Breite
75.9 mm
Tiefe
113.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
139 mm
Verpackungshöhe
24 mm
Paketgewicht
350 g
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,01*
€ 90,10*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 85,11*
€ 90,22*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 89,84*
€ 95,21*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 108,52*
€ 114,81*
5 Tage
4
pro Stück
€ 1,00*
ab € 116,33*
€ 122,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.