Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE MSR1002X Kabelrouter Gigabit Ethernet Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE MSR1002X Kabelrouter Gigabit Ethernet Silber
HPE MSR1002X Kabelrouter Gigabit Ethernet Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101820443
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R8V33A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
hp router
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität
Ja
SFP-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
44.2 mm
Gewicht
4850 g
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Speichermedien
Flash
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: 4g router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.482,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.584,36*
€ 1.885,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.582,69*
€ 1.883,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.549,04*
€ 1.843,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.521,21*
€ 1.810,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.482,11*
€ 1.763,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.