Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 8875 IP-Konferenztelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 8875 IP-Konferenztelefon
Cisco 8875 IP-Konferenztelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101822794
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-8875-L-K9=
EAN/GTIN:
     889728489966
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Call-Management
Kurzwahlen
Ja
Passwortschutz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
258.85 mm
Tiefe
109.62 mm
Höhe
273.58 mm
Gewicht
1310 g
Merkmale
Produkttyp
IP-Konferenztelefon
Eingebautes Display
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Produktfarbe
Grau
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
7 "
Display-Auflösung
1024 x 600 Pixel
Sprachcodec
G.711Mu, G.711alaw, G.722, G.729A, OPUS
Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
HFP
Bluetooth-Version
4.2
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11h, IEEE 802.11r, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-FAST, EAP-GTC, HTTPS, SRTP, TLS, WPA, WPA2
Telefonkonferenz
Ja
Anrufumleitung
Ja
Gesprächsmitschnitt
Ja
Anruf halten
Ja
Anklopfen
Ja
Weiterleitung eingehender Anrufe
Ja
Anrufliste
Ja
Besetztlampenfeld (BLF)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 393,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,39*
€ 496,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,64*
€ 494,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,29*
€ 487,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,50*
€ 483,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,66*
€ 468,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.