Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel DP259 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 25 Blätter Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel DP259 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 25 Blätter Blau
Sigel DP259 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 25 Blätter Blau
Sigel DP259 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 25 Blätter Blau
Sigel DP259 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 25 Blätter Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101831493
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP259
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Universal
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
25 Blätter
Farbiges Papier
Ja
Mediengewicht
90 g/m²
Produktfarbe
Blau
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GT054
ab € 1,64*
Zubehör
Sigel
GT052
ab € 2,23*
Zubehör
Sigel
GT053
ab € 1,63*
Zubehör
Sigel
GP119
ab € 5,40*
Zubehör
Sigel
DS077
ab € 10,95*
Zubehör
Sigel
DS076
ab € 10,97*
Zubehör
Sigel
DU259
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.