Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baby Annabell Dummy with Clip Puppenlätzchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baby Annabell Dummy with Clip Puppenlätzchen
Baby Annabell Dummy with Clip Puppenlätzchen
Baby Annabell Dummy with Clip Puppenlätzchen
Baby Annabell Dummy with Clip Puppenlätzchen
Baby Annabell Dummy with Clip Puppenlätzchen
Baby Annabell Dummy with Clip Puppenlätzchen
Baby Annabell Dummy with Clip Puppenlätzchen
Baby Annabell Dummy with Clip Puppenlätzchen
Baby Annabell Dummy with Clip Puppenlätzchen
Baby Annabell Dummy with Clip Puppenlätzchen
Baby Annabell Dummy with Clip Puppenlätzchen
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101928709
Hersteller:
     Zapf Creation
Herst.-Nr.:
     706831
EAN/GTIN:
     4001167706831
Suchbegriffe:
Baby-Puppe
Babypuppe
Weich-Puppe
Weichpuppe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
149 mm
Höhe des Versandkartons
212 mm
Warentarifnummer (HS)
9503002900
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
33 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
33 g
Merkmale
Produkttyp
Puppenlätzchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Markenkompatibilität
Baby Annabell
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Ursprungsland
China
Fantasievolles Spielen
Ja
Maximale Höhe der Puppe
430 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiel-Puppen, Spielpuppen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.