Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx 4937 Smartwatch/ Sportuhr 3,91 cm (1.54 Zoll) 4G Pink, Weiß GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx 4937 Smartwatch/ Sportuhr 3,91 cm (1.54 Zoll) 4G Pink, Weiß GPS
Technaxx 4937 Smartwatch/ Sportuhr 3,91 cm (1.54 Zoll) 4G Pink, Weiß GPS
Technaxx 4937 Smartwatch/ Sportuhr 3,91 cm (1.54 Zoll) 4G Pink, Weiß GPS
Technaxx 4937 Smartwatch/ Sportuhr 3,91 cm (1.54 Zoll) 4G Pink, Weiß GPS
Technaxx 4937 Smartwatch/ Sportuhr 3,91 cm (1.54 Zoll) 4G Pink, Weiß GPS
Technaxx 4937 Smartwatch/ Sportuhr 3,91 cm (1.54 Zoll) 4G Pink, Weiß GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101932122
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4937
EAN/GTIN:
     4260358124902
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
57 mm
Dicke
17.5 mm
Gewicht
58 g
Bandbreite
226 mm
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
GPS
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Leistungen
Integrierte Kamera
Ja
RAM-Kapazität
512 MB
Flash-Speicher
4 GB
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
240 x 240 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.54 Zoll
Farbdisplay
Ja
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Farbe des Uhrengehäuses
Pink, Weiß
Armbandfarbe
Weiß
Form
Rechteckig
Vorgeschlagenes Geschlecht
Weiblich
Konzipiert für Kinder
Ja
Magnetischer Ladeanschluss
Ja
Zertifizierung
CE
Energie
Akku-/Batteriekapazität
750 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
36 h
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batterielebensdauer
1.5 Tag(e)
Standbyzeit (Bluetooth aus)
72 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Blutdruckmessgerät
Ja
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
SOS-Alarmfunktion
Ja
Hauttemperatursensor
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, Wand-Uhr, Wanduhr, wand uhr
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,74*
€ 180,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,72*
€ 179,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,19*
€ 170,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,93*
€ 162,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,90*
€ 143,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.