Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte B650I AORUS ULTRA Motherboard AMD B650 Sockel AM5 mini ITX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte B650I AORUS ULTRA Motherboard AMD B650 Sockel AM5 mini ITX
Gigabyte B650I AORUS ULTRA Motherboard AMD B650 Sockel AM5 mini ITX
Gigabyte B650I AORUS ULTRA Motherboard AMD B650 Sockel AM5 mini ITX
Gigabyte B650I AORUS ULTRA Motherboard AMD B650 Sockel AM5 mini ITX
Gigabyte B650I AORUS ULTRA Motherboard AMD B650 Sockel AM5 mini ITX
Gigabyte B650I AORUS ULTRA Motherboard AMD B650 Sockel AM5 mini ITX
Gigabyte B650I AORUS ULTRA Motherboard AMD B650 Sockel AM5 mini ITX
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101935167
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     B650I AORUS ULTRA
EAN/GTIN:
     889523034392
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Sockel AM5
Kompatible Prozessoren
AMD Ryzen™ 7
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Erweiterungssteckplätze
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
3
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
HDCP
Ja
DirectX-Version
12.0
Diskreter Grafik support
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Antenne enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
mini ITX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
AMD B650
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC4080
Produktfarbe
Schwarz
PC Gesundheitsüberwachung
Ventilator, Temperatur, Spannung, Water cooling
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
ACPI-Version
5.0
Clear CMOS-Jumper
Ja
Desktop Management Interface (DMI) Version
2.7
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
2.7
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Akku/Batterie
Batteriegewicht
3 g
Lithiumgewicht pro Akku
0.07 g
Anzahl Batteriezellen
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Akku-/Batterietyp
CR2032
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
4
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
7
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
227 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
1410 g
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
96 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
4400,4800,5200,5600,6000,6200,6400 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.)
6400 MHz
Unbuffered Speicher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
35 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 2x2-Anschlüsse
1
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Zahl der EATX Energie Stecker
1
CPU Ventilatorstecker
Ja
12-V-Stromanschluss
Ja
RGB-LED-Stiftleiste
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
WiFi-AP-Antennenbuchse
2
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Weitere Suchbegriffe: ITX Mainboard, ITX Motherboard, Mainboard, Motherboard, gigabyte mainboard, amd mainboard, matx mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,65*
€ 316,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,04*
€ 315,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,51*
€ 306,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,31*
€ 302,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,41*
€ 278,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.