Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Blackwire 3315 USB-C-Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Blackwire 3315 USB-C-Headset
POLY Blackwire 3315 USB-C-Headset
POLY Blackwire 3315 USB-C-Headset
POLY Blackwire 3315 USB-C-Headset
POLY Blackwire 3315 USB-C-Headset
POLY Blackwire 3315 USB-C-Headset
POLY Blackwire 3315 USB-C-Headset
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101946329
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     76J14AA
EAN/GTIN:
     197029480354
Suchbegriffe:
HP Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Stil, Komfort und Audioqualität
Elegantes Design mit der bekannten Audioqualität, dem Komfort und der Zuverlässigkeit von Poly. Guter Preis zur Bereitstellung im gesamten Unternehmen. Unsere Blackwire 3300-Serie bietet den besten Mehrwert ihrer Kategorie. Wir haben ein Gerät entwickelt, das die Nutzer:innen tragen wollen. Das Design ist modern und stilvoll. Die Nutzung einfach und intuitiv.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
178 mm
Gewicht
207 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
207 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
56 mm
Paketgewicht
224.27 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
116 dB
Treibereinheit
14.2 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Monophon
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke -
Sound Drucklevel (max)
118 dB
Gehörschutztechnologien
SoundGuard DIGITAL
Ursprungsland
China, Mexiko
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.