| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-101946331 Herst.-Nr.: 76J16AA EAN/GTIN: 197029480378 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stil, Komfort und Audioqualität Komfort und Zuverlässigkeit stehen bei diesem schlichten und schicken Design im Vordergrund. Unverkennbare Audioqualität von Poly – damit Sie garantiert großartig klingen. Außerdem eingängige und einfache Funktionen, sodass jeder sein bevorzugtes Gerät einfach und unkompliziert verbinden kann. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 130 g | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 | ![](/p.gif) | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | MacOS | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Ohraufliegend | ![](/p.gif) | Impedanz | 32 Ohm | ![](/p.gif) | Kopfhörer-Empfindlichkeit | 116 dB | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | ![](/p.gif) | Tragestil | Kopfband | ![](/p.gif) | Empfohlene Nutzung | Büro/Callcenter | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Headset-Typ | Binaural | ![](/p.gif) | Operationsschlüssel | Anruf annehmen/beenden, Lautstärke +, Lautsärke - | ![](/p.gif) | Kabellänge | 2.18 m | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | USB Anschluss | Ja | ![](/p.gif) | USB-Anschlusstyp | USB Typ-A | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Boom | ![](/p.gif) | Mikrofon-Frequenz | 100 - 10000 Hz | ![](/p.gif) | Mikrofon-Empfindlichkeit | -38 dB | ![](/p.gif) | Ausrichtung des integrierten Mikrofons | Omnidirektional |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |