Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Blackwire 3325 Microsoft Teams Certified USB-A Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Blackwire 3325 Microsoft Teams Certified USB-A Headset
POLY Blackwire 3325 Microsoft Teams Certified USB-A Headset
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101946336
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     76J21AA
EAN/GTIN:
     197029480422
Suchbegriffe:
HP Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Stil, Komfort und Audioqualität
Komfort und Zuverlässigkeit stehen bei diesem schlichten und schicken Design im Vordergrund. Unverkennbare Audioqualität von Poly – damit Sie garantiert großartig klingen. Außerdem eingängige und einfache Funktionen, sodass jeder sein bevorzugtes Gerät einfach und unkompliziert verbinden kann.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
178 mm
Gewicht
87 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
56 mm
Verpackungshöhe
207 mm
Paketgewicht
250 g
Lieferanteneigenschaften
(cdm) Software / Funktion
Plantronics Hub / Desktop
Lieferumfang
Material Ohrpolster
Kunstleder
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
90 dB
Treibereinheit
28 mm
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Kabellänge
2.27 m
Kabelfarbe
Rot
Rauschverhältnis (SNR)
118 dB
Gehörschutztechnologien
SoundGuard DIGITAL
Kompatible Produkte
PC, Mobile
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.