Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Blackwire 3325 Microsoft Teams Certified USB-C Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Blackwire 3325 Microsoft Teams Certified USB-C Headset
POLY Blackwire 3325 Microsoft Teams Certified USB-C Headset
POLY Blackwire 3325 Microsoft Teams Certified USB-C Headset
POLY Blackwire 3325 Microsoft Teams Certified USB-C Headset
POLY Blackwire 3325 Microsoft Teams Certified USB-C Headset
POLY Blackwire 3325 Microsoft Teams Certified USB-C Headset
POLY Blackwire 3325 Microsoft Teams Certified USB-C Headset
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101946338
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     76J23AA
EAN/GTIN:
     197029480446
Suchbegriffe:
HP Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Stil, Komfort und Audioqualität
Komfort und Zuverlässigkeit stehen bei diesem schlichten und schicken Design im Vordergrund. Unverkennbare Audioqualität von Poly – damit Sie garantiert großartig klingen. Außerdem eingängige und einfache Funktionen, sodass jeder sein bevorzugtes Gerät einfach und unkompliziert verbinden kann.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
178 mm
Gewicht
130 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
56 mm
Verpackungshöhe
207 mm
Paketgewicht
224 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
116 dB
Treibereinheit
32 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Lautstärke +, Lautsärke -
Kabellänge
2.15 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,67*
€ 118,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.