Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Studio P5 USB-A-Webcam TAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Studio P5 USB-A-Webcam TAA
POLY Studio P5 USB-A-Webcam TAA
POLY Studio P5 USB-A-Webcam TAA
POLY Studio P5 USB-A-Webcam TAA
POLY Studio P5 USB-A-Webcam TAA
POLY Studio P5 USB-A-Webcam TAA
POLY Studio P5 USB-A-Webcam TAA
POLY Studio P5 USB-A-Webcam TAA
POLY Studio P5 USB-A-Webcam TAA
POLY Studio P5 USB-A-Webcam TAA
POLY Studio P5 USB-A-Webcam TAA
POLY Studio P5 USB-A-Webcam TAA
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101946339
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     76U43AA
EAN/GTIN:
     197029504487
Suchbegriffe:
Richtmikrofone
Richtmikrophone
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Die Poly Studio P5 Webcam sorgt dafür, dass Sie bei Videoanrufen zu Hause, im Büro oder wo auch immer Sie gerade arbeiten, eine gute Figur machen. Die hochwertige Kameraoptik ist fein abgestimmt, sodass Sie ein klares Bild in Profiqualität erhalten.
Die Poly Studio P5 Webcam sorgt dafür, dass Sie bei Videoanrufen zu Hause, im Büro oder wo auch immer Sie gerade arbeiten, eine gute Figur machen.
Hochwertige Kameraoptik
Mit der speziell für Videokonferenzen entwickelten Optik können Sie sich bei jedem Anruf von Ihrer besten Seite präsentieren. Vertrauen Sie darauf, mit brillanten Farben, die Sie von Ihrer besten Seite zeigen, immer gut gesehen werden.
Ausgleich bei schlechten Lichtverhältnissen
Lassen Sie nicht zu, dass eine unzureichende Beleuchtung Ihr Bild während eines Anrufs verschlechtert. Der automatische Ausgleich bei schlechten Lichtverhältnissen lässt Sie auch in dunklen Umgebungen gut aussehen.
Präzise Kameraansicht
Wenn Menschen an mehreren Orten arbeiten, können Bewegungen im Hintergrund, Unordnung und Haushaltsmitglieder von Ihren Anrufen ablenken. Ein enges Sichtfeld sorgt dafür, dass Sie sich auf das Gespräch konzentrieren können und nicht von der Umgebung abgelenkt werden.
Auflösung der Profiklasse
Eine körnige Videoübertragung kann für Kollegen störend sein. Mit einer 1080p-Auflösung und einer Kamera mit 4-fachem Digitalzoom können Sie sicher sein, dass Ihre Videos kristallklar sind.
Richtmikrofon
Mit einem eingebauten Richtmikrofon sind Sie klar und deutlich zu hören, da es sich auf Ihre Stimme konzentriert und nicht auf die Geräusche um Sie herum.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Schnittstelle
USB
Produktfarbe
Silber
Befestigungstyp
Stand
Kabellänge
1.3 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
102 mm
Verpackungstiefe
153 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
185 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
62 mm
Gewicht
68 g
Leistungen
Megapixel (ca.)
4 MP
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
30 fps
Autofokus
Ja
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
4 x
Technische Details
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Mikrofon
Eingebautes Mikrofon
Ja
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Weitere Suchbegriffe: Web Cam, Web Kamera, Webcam, richtmikrofone, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.