Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Voyager 4320 USB-C Headset +BT700 Dongle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Voyager 4320 USB-C Headset +BT700 Dongle
POLY Voyager 4320 USB-C Headset +BT700 Dongle
POLY Voyager 4320 USB-C Headset +BT700 Dongle
POLY Voyager 4320 USB-C Headset +BT700 Dongle
POLY Voyager 4320 USB-C Headset +BT700 Dongle
POLY Voyager 4320 USB-C Headset +BT700 Dongle
POLY Voyager 4320 USB-C Headset +BT700 Dongle
POLY Voyager 4320 USB-C Headset +BT700 Dongle
POLY Voyager 4320 USB-C Headset +BT700 Dongle
POLY Voyager 4320 USB-C Headset +BT700 Dongle
POLY Voyager 4320 USB-C Headset +BT700 Dongle
POLY Voyager 4320 USB-C Headset +BT700 Dongle
POLY Voyager 4320 USB-C Headset +BT700 Dongle
POLY Voyager 4320 USB-C Headset +BT700 Dongle
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101946345
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     76U50AA
EAN/GTIN:
     197029504555
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
HP Headsets
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Kabellos arbeiten. Weniger Kosten.
Sorgen Sie mit dem schnurlosen Bluetooth® Headset für Einsteiger:innen dafür, dass Ihre Mitarbeiter:innen nicht länger auf einen Schreibtisch angewiesen sind. Wir stellen vor: die Voyager 4300 UC Serie. Bietet alles, was Ihre Teams brauchen, um produktiv zu bleiben und sich mit all ihren Geräten zu verbinden – ob zu Hause oder im Büro.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
182 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
186 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
324 g
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Beutel
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Treibereinheit
32 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
1.5 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
5.1
Kabellose Reichweite
50 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
47 h
Ladezeit Akku (Ladehülle)
1.6 h
Gesprächszeit
24 h
Bereitschaftszeit
50 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
MEMS-Mikrofon (Mikro-Elektro-Mechanisches System)
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,43*
€ 132,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,22*
€ 118,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.