Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Blackwire 8225 USB-A Headset, für Microsoft Teams zertifiziert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Blackwire 8225 USB-A Headset, für Microsoft Teams zertifiziert
POLY Blackwire 8225 USB-A Headset, für Microsoft Teams zertifiziert
POLY Blackwire 8225 USB-A Headset, für Microsoft Teams zertifiziert
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101946355
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     772K3AA
EAN/GTIN:
     5715063301517
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Lassen Sie sich bei Anrufen nicht ablenken
Beeinträchtigen Hintergrundgeräusche Ihre Produktivität? Reduzieren Sie Störgeräusche und steigern Sie Ihre Konzentration mit dem Poly Blackwire 8225 Headset mit einem geräuschunterdrückenden Mikrofon, das mit Acoustic-Fence-Technologie und fortschrittlichem hybridem Active Noise Canceling (ANC) ausgestattet ist.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
178 mm
Gewicht
185 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
183 mm
Verpackungstiefe
209 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
332 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
84 dB
Treibereinheit
32 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Lautstärke +, Lautsärke -
Kabellänge
2.19 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,03*
€ 170,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,55*
€ 168,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,22*
€ 157,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,86*
€ 150,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,11*
€ 133,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.