Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY EncorePro 310 Monaurales Headset mit Quick Disconnect TAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY EncorePro 310 Monaurales Headset mit Quick Disconnect TAA
POLY EncorePro 310 Monaurales Headset mit Quick Disconnect TAA
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101946419
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     77T43AA
EAN/GTIN:
     197029593504
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Komfort. Zuverlässigkeit. Wert.
Machen Sie das Beste aus jedem Anruf. Die Contact-Center-Headsets der EncorePro 300-Serie sind gut für Mitarbeiter:innen, Anrufer:innen und Ihr Geschäftsergebnis. Dauerhafter Komfort. Absolute Zuverlässigkeit. Noise Canceling für klare Sprachqualität. Und ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
111 mm
Tiefe
149 mm
Höhe
67 mm
Gewicht
55 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
52 mm
Verpackungshöhe
177 mm
Paketgewicht
153 g
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Monophon
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Quick-Disconnect (QD)-Stecker
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.