Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Voyager 4310 USB-C Headset +BT700 Dongle, für Microsoft Teams zertifiziert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Voyager 4310 USB-C Headset +BT700 Dongle, für Microsoft Teams zertifiziert
POLY Voyager 4310 USB-C Headset +BT700 Dongle, für Microsoft Teams zertifiziert
POLY Voyager 4310 USB-C Headset +BT700 Dongle, für Microsoft Teams zertifiziert
POLY Voyager 4310 USB-C Headset +BT700 Dongle, für Microsoft Teams zertifiziert
POLY Voyager 4310 USB-C Headset +BT700 Dongle, für Microsoft Teams zertifiziert
POLY Voyager 4310 USB-C Headset +BT700 Dongle, für Microsoft Teams zertifiziert
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101946435
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     77Y95AA
EAN/GTIN:
     197029610072
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
HP Headsets
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Kabellos arbeiten. Weniger Kosten.
Sorgen Sie mit dem schnurlosen Bluetooth® Headset für Einsteiger:innen dafür, dass Ihre Mitarbeiter:innen nicht länger auf einen Schreibtisch angewiesen sind. Wir stellen vor: die Voyager 4300 UC Serie. Bietet alles, was Ihre Teams brauchen, um produktiv zu bleiben und sich mit all ihren Geräten zu verbinden – ob zu Hause oder im Büro.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
188 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
590 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A
Material Ohrpolster
Kunstleder
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Treibereinheit
32 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Monophon
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Bluetooth-Pairing, Lautstärke +, Lautsärke -
Kabellänge
1.5 m
Abnehmbares Kabel
Ja
DECT verbindbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Gehörschutztechnologien
SoundGuard DIGITAL
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Apple Siri
Ja
Arbeitet mit Microsoft Cortana
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
5.2
Kabellose Reichweite
50 m
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
350 mAh
Gesprächszeit
24 h
Akkuladezeit
1.6 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 6800 Hz
Mikrofonanzahl
2
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,86*
€ 135,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,01*
€ 134,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,30*
€ 120,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,88*
€ 105,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.